Motion
LLAVE MAGIC 13oz

JET-LUBE
MAGIC WRENCH 13oz

Aceite para máquinas - Grado alimentario, 13 oz, lata de aerosol, grado ISO 32
Artículo MI #04030591
No. Fabricante MAGIC WRENCH 13oz
Precio30.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JET-LUBE
MAGIC WRENCH 13oz

Aceite para máquinas - Grado alimentario, 13 oz, lata de aerosol, grado ISO 32
Artículo MI #04030591
No. Fabricante MAGIC WRENCH 13oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Grado ISO
    32

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Anticorrosión, antióxido
  • Material base
    Éster, aceites blancos/sintéticos
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Sintético
  • Capacidad del contenedor
    13 oz
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    • Ataca el óxido y la corrosión de forma rápida y segura para liberar las piezas corroídas, aflojar las tuercas y ayudar en el desmontaje de los componentes mecánicos •La versátil fórmula semisintética de MAGIC WRENCH penetra, lubrica, elimina la humedad y protege las cadenas, las herramientas neumáticas, los cables, las guías y otras piezas móviles.
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubricante de chorro
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    Aceite para máquinas
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Rango de temperatura
    -60 a +350 °F
  • Temperatura de trabajo
    -60 °F / 350 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
39541 LLAVE MÁGICA
  • Ataca el óxido y la corrosión de forma rápida y segura para liberar las piezas corroídas, aflojar las tuercas y ayudar en el desmontaje de los componentes mecánicos
  • La versátil fórmula semisintética de MAGIC WRENCH penetra, lubrica, elimina la humedad y protege cadenas, herramientas neumáticas, cables, portaobjetos y otras piezas móviles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"