Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total11-1/8 pulg.
- Peso de la herramienta6.4 lb
- Par de apriete258 pies-libras
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto2000 lpm
- Incluye(1) Estuche de herramientas (824702-2)
- Velocidad máxima2000 rpm
- Número de piezas2
- Tipo de productoLlaves de impacto y trinquetes inalámbricos
- RacheteSin sobrecarrera
- ReversibleNo reversible
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida
- Voltaje120 V
Descripción general
Descripción del fabricante
TW0350 1/2DR IMPACTO ELÉCTRICO