Motion
EC-209

Dodge
EC-209

Cubierta de extremo de cojinete cerrado - Tipo cerrado, 1-11/6 pulg., orificio compatible de 45 mm, 3.5000 pulg. OD
Artículo MI #04031034
No. Fabricante EC-209
Precio7.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
EC-209

Cubierta de extremo de cojinete cerrado - Tipo cerrado, 1-11/6 pulg., orificio compatible de 45 mm, 3.5000 pulg. OD
Artículo MI #04031034
No. Fabricante EC-209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio compatible Diámetro  
    1-11/6 pulg., 45 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de tapón final
    Cerrado
  • Número de catálogo del fabricante
    128285
  • Número de Upc del fabricante
    782476406837
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Serie
    209
  • UPC_NO
    782476406837

Descripción general

Descripción del fabricante
CE 209 CIERRE FINAL 128285