Motion
51232XM

NSK
51232XM

NSK 51232XM Rodamiento de bolas de empuje ligero con asiento plano, 160 mm Diámetro de orificio, 225 mm OD, 16 mm W, 249000 N Carga dinámica/805000 N estática
Artículo MI #04031097
No. Fabricante 51232XM
Precio3,413.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
51232XM

NSK 51232XM Rodamiento de bolas de empuje ligero con asiento plano, 160 mm Diámetro de orificio, 225 mm OD, 16 mm W, 249000 N Carga dinámica/805000 N estática
Artículo MI #04031097
No. Fabricante 51232XM
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
Precio3,413.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    1.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    6.6076 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176774898
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    242000 N
  • Serie
    512
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    029176774898

Descripción general

Descripción del fabricante
51232XM COJINETE DE BOLA DE EMPUJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos