Motion
C20563
Broca de mango cónico, serie 1894 , material de acero de alta velocidad, 63/64 pulg., canal de 6-3/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 11 pulg.
Artículo MI #04031117
No. Fabricante C20563
Precio87.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónico, serie 1894 , material de acero de alta velocidad, 63/64 pulg., canal de 6-3/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 11 pulg.
Artículo MI #04031117
No. Fabricante C20563
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
Precio87.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    63/64 pulg.
  • Longitud del canal
    6-3/8 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    3MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Radial
  • Serie
    1894
  • Tipo de mango
    Enmarañado
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
C20563 1894 63/64 SHK CONO #3TS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo