Motion
JS21516
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JS, 2-15/16 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 3.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #04031170
No. Fabricante JS21516
Precio583.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JS, 2-15/16 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 3.3750 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #04031170
No. Fabricante JS21516
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
Su precio$583.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    5.1484 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6-1/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JS
  • Brida exterior Diámetro  
    7.2500 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.3750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Capacidad de par
    55000 pulg.
  • UPC_NO
    698672100762

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO JS 2-15/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle