Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho24 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje33 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo25-1/4 pulg.
- Longitud total35 pulg.
- Rollo Diámetro5 pulg.
- Longitud del rodillo25.25 pulg.
- Peso36 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje6 pulg.
Detalles
- Calificación CEMACEMA B
- Tipo de rodilloSoporte de disco de goma plano
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
- Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
- Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
- Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
- Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación