Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.000 pulg.
- Orificio - Lado 10,1250 pulg.
- Orificio - Lado 20,1250 pulg.
- Tamaño del orificio0.1250 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.5780 pulg.
- Diámetro exterior0,5000 pulg.
- Longitud total0,8125 pulg.
- Desalineación paralela0.000 pulg.
- Ubicación del tornillo0.150 pulg.
- Tamaño del tornillo#2-56
- Tamaño de la rosca del tornillo#2-56
- Peso0.066 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- Material de acoplamientoAcero inoxidable 303
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza sin chaveta
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Tipo de tornillo / MaterialAcero inoxidable serie 18-8 300
- SerieCLX
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- Capacidad de par0.32 pies-libras
- UPC_NO63452909987