Motion
08063 PELTOR OPTIME 95 OREJERAS PLEGABLES POR ENCIMA DE LA CABEZA H6F/V

3M
08063 PELTOR OPTIME 95 OVER-THE-HEAD FOLDING EARMUFFS H6F/V

3M™ PELTOR 95 orejeras plegables H6F/V, sobre la cabeza, 10 EA/caja
Artículo MI #04031378
No. Fabricante 08063 PELTOR OPTIME 95 OVER-THE-HEAD FOLDING EARMUFFS H6F/V
Precio59.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08063 PELTOR OPTIME 95 OVER-THE-HEAD FOLDING EARMUFFS H6F/V

3M™ PELTOR 95 orejeras plegables H6F/V, sobre la cabeza, 10 EA/caja
Artículo MI #04031378
No. Fabricante 08063 PELTOR OPTIME 95 OVER-THE-HEAD FOLDING EARMUFFS H6F/V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.11 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Posición de la banda
    Sobre la cabeza
  • Color de la copa
    Beige/Negro
  • Material de la copa
    ABS
  • Material del cojín
    Líquido-espuma
  • Características de diseño
    Orejeras plegables
  • Material de la diadema
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    10093045080639
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    21 dB
  • Línea de productos
    Óptima, Peltor
  • Estándares cumplidos
    Clase B de CSA
  • UPC_NO
    10093045080639

Descripción general

Descripción del fabricante
08063 PELTOR TIEMPO DE OPERACIÓN 95 SOBRE LA CABEZA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Plegable
  • Las copas se doblan hacia arriba en la diadema para un almacenamiento compacto
  • Para niveles de ruido de hasta 95 dBA
  • La construcción de acero inoxidable resiste la flexión y la deformación.
  • Los puntos de pivote de los auriculares se inclinan para una comodidad y eficiencia óptimas.
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR)*: 21 dB. Clase B de CSA