Motion
SL183018
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 90 mm DI, 140 mm DE, 37 mm de ancho
Artículo MI #04031509
No. Fabricante SL183018
Precio1,214.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 90 mm DI, 140 mm DE, 37 mm de ancho
Artículo MI #04031509
No. Fabricante SL183018
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
Precio1,214.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    37 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802258295
  • RPM Máx.
    2850 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    –30 °C a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
SL183015-A-XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo