Motion
SI 5075

Loctite
SI 5075

SI 5075
Artículo MI #04031521
No. Fabricante SI 5075
Precio22.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
SI 5075

SI 5075
Artículo MI #04031521
No. Fabricante SI 5075

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1" x 10 pies
  • Longitud
    10 pies
  • Grosor
    0.5 mm
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    079340433984

Descripción general

Descripción del fabricante
1212164 ENVOLTURA DE SELLADO 1"X10'
  • Envoltura multiusos autofundente y antiadherente
  • Aísla los componentes eléctricos, sella las fugas, mejora el agarre
  • Resistencia dieléctrica de hasta 400 vpm
  • Resistente a productos químicos, combustible, ácido y agua salada
  • Bueno de -65°F a 500°F