Motion
23020S-125F
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 1-3/8", profundidad máx. de broca de 5-3/8", mango plano Weldon
Artículo MI #04031648
No. Fabricante 23020S-125F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 1-3/8", profundidad máx. de broca de 5-3/8", mango plano Weldon
Artículo MI #04031648
No. Fabricante 23020S-125F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    7-1/16 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    1-3/8 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    5-3/8 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    31/32 pulg.
  • Longitud total
    9-11/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Broca de punta reemplazable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Código de portaherramientas completo
    23020S-125F
  • Serie
    Serie 2
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Recto
  • Estilo de portaherramientas
    23020S

Descripción general

Descripción del fabricante
23020S-125F SOPORTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo