Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382500047
- RecortableRecortable
- UPC_NO012382500047
Descripción general
- Respaldo compuesto que se puede recortar, lo que expone un material más abrasivo
- El soporte que no deja marcas no dañará la pieza de trabajo, lo que dará como resultado menos reelaboración y desecho