Motion
61463616474

Norton Abrasives
61463616474

Punta montada - Resinoide, grano 30 , mango de 1/4 pulg. de diámetro, mezcla de óxido de aluminio/zirconio y alúmina, 5 por paquete
Artículo MI #04031653
No. Fabricante 61463616474
Precio8.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
61463616474

Punta montada - Resinoide, grano 30 , mango de 1/4 pulg. de diámetro, mezcla de óxido de aluminio/zirconio y alúmina, 5 por paquete
Artículo MI #04031653
No. Fabricante 61463616474
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
Precio8.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Número de grano
    30
  • Material
    Mezcla de óxido de aluminio/alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    24490 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • Forma de punto
    W221
  • UPC_NO
    61463616474

Descripción general

Descripción del fabricante
61463616474 W221 1 X 1-1/2 CARGADOR N4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo