Motion
56C17D2072N

LEESON (RRX)
56C17D2072N

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, base resistente / montaje con poste extendido, servicio continuo
Artículo MI #04031691
No. Fabricante 56C17D2072N
Precio511.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56C17D2072N

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, base resistente / montaje con poste extendido, servicio continuo
Artículo MI #04031691
No. Fabricante 56C17D2072N
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
Precio511.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    10.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.0/4.1-4.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    66 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856023179
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base flexible/Tornillo extendido
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    722856023179
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM B317 ODP 115/230V 56 1PH
  • Bastidor y base de acero de gran calibre Cojinetes de bolas Consulte con la fábrica para obtener información sobre el kit de accesorios y/o la selección de modificaciones, pernos pasantes de 5/8", extremo del eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo