Motion
VV3QZ35-08N7TC-D

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ35-08N7TC-D

VQZ300 Colector montado en la base
Artículo MI #04032070
No. Fabricante VV3QZ35-08N7TC-D
Precio175.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ35-08N7TC-D

VQZ300 Colector montado en la base
Artículo MI #04032070
No. Fabricante VV3QZ35-08N7TC-D
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
Precio175.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    248 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQZ300
  • Puerto(s) del colector
    1/4 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de Estaciones  
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Lado
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Cable del tapón

Descripción general

Descripción del fabricante
VV3QZ35-08N7TC-D VQZ300 BASE MONTADA
  • Colector de válvulas tipo serie de barras para válvulas serie VQZ200/300
  • Montaje en riel DIN opcional
  • Puerto lateral
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 12 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle