Motion
JUEGO CVR 1080  2PC HZ IN

LOVEJOY INC
1080 CVR SET 2PC HZ IN

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1080 Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 4.5600 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #04032099
No. Fabricante 1080 CVR SET 2PC HZ IN
Precio280.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
1080 CVR SET 2PC HZ IN

Cubierta de acoplamiento de rejilla - 1080 Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 4.5600 pulg. Longitud total de la cubierta
Artículo MI #04032099
No. Fabricante 1080 CVR SET 2PC HZ IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio280.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080
  • Diámetro exterior de la cubierta
    7.6300 pulg.
  • Cobertura general Longitud  
    4.5600 pulg.
  • Diámetro exterior
    193.80 mm
  • Peso
    7.19 lb

Detalles

  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Incluye
    Kit de juntas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904052794
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    697904052794

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO 1080-CVR 2PC-HZ IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno