Motion
2646347
Multímetro digital - Sonda de pinza, pantalla digital
Artículo MI #04032197
No. Fabricante 2646347
Precio1,383.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro digital - Sonda de pinza, pantalla digital
Artículo MI #04032197
No. Fabricante 2646347
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
Su precio$1,383.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    38 mm
  • Dimensiones
    212 x 59 x 38
  • Peso
    9.1 oz

Detalles

  • Respuesta de CA
    Promedio
  • Amperios CA
    99mA
  • Apagado automático
    Sí
  • Rango automático
    Sí
  • Tipo de batería
    AA
  • Registro de datos
    Sí
  • Mostrar
    Retroiluminación doble
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Características y beneficios
    • Abrazadera desmontable • Ahorro de energía
  • Color de la carcasa
    Negro/amarillo
  • Capacidad de la mordaza
    8 mm (0.3 pulg.)
  • Medición de corriente CC máx.
    99.9 mA
  • Funciones de medición
    Corriente CA
  • Temperatura de funcionamiento
    14 grados a 130 °F
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Sonda de sujeción
  • Categoría de seguridad
    CAT II 300V
  • Clasificación de seguridad
    CAT II 300V
  • Estándares cumplidos
    EN61326-1
  • Rango de temperatura
    14 a 122 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLUKE-771 (2646347 ) MA PROCESO
  • Abrazadera desmontable
  • Ahorro de energía

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno