Motion
5SCH  3/4 3/16X3/32KW

LOVEJOY INC
5SCH 3/4 3/16X3/32KW

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 5, 0.7500 pulg., calibre, cubo espaciador, acabado con chaveta, material de hierro fundido
Artículo MI #04032249
No. Fabricante 5SCH 3/4 3/16X3/32KW
Precio100.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
5SCH 3/4 3/16X3/32KW

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 5, 0.7500 pulg., calibre, cubo espaciador, acabado con chaveta, material de hierro fundido
Artículo MI #04032249
No. Fabricante 5SCH 3/4 3/16X3/32KW
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
Precio100.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Brida Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0900 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    5SCH 3/4
  • Número de Upc del fabricante
    685144365911
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    S-Flex Endurance®
  • UPC_NO
    685144365910

Descripción general

Descripción del fabricante
5SCH-SPCR HUB-3/4-3/16X3/32KW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo