Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Profundidad general57.3 mm
Detalles
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica3000 psi
- Tipo de indicadorProceso
- Material de la lenteVidrio de seguridad
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje posterior inferior (LBM)
- Material del selloNitrilo
- Conexión de rosca1/4 NPT