Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.9370 pulg., 100 mm
- Diámetro interior100 mm
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior105 mm
- Longitud total60 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS; Capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónCojinete de manguito métrico 100mm ID
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- Tolerancia del diámetro interior+0.020/+0.155 mm;+0.0008/+0.0061 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10060DU
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a +280 °C, -328 a +536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.035/+0.085 mm;+0.0014/+0.0033 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieDU
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosISO 9001, QS 9000
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito