Motion
KMK 18

SKF
KMK 18

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMK - Tamaño de rosca de M90x2 mm, 120 mm OD, 112 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho, Acero
Artículo MI #04032572
No. Fabricante KMK 18
Precio240.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMK 18

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMK - Tamaño de rosca de M90x2 mm, 120 mm OD, 112 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho, Acero
Artículo MI #04032572
No. Fabricante KMK 18
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
Precio240.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    112 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Rosca Tamaño  
    M90x2 mm
  • Peso
    1.57 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMK
  • UPC_NO
    7316571022550

Descripción general

Descripción del fabricante
KMK-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos