Motion
NUKR47.2SK
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 47 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 24 mm, abierto
Artículo MI #04032863
No. Fabricante NUKR47.2SK
Precio221.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 47 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 24 mm, abierto
Artículo MI #04032863
No. Fabricante NUKR47.2SK
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
Precio221.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12000 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Estándares cumplidos
    ISO 281, ISO 6278
  • UPC_NO
    605790218392

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKR47.2SK SEGUIDOR DE CAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo