Motion
WB228EL  1 3/4 BOLA DE DEMTD BRG

Link-Belt (RRX)
WB228EL 1 3/4 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/4 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04032871
No. Fabricante WB228EL 1 3/4 UNMTD BALL BRG
Precio339.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
WB228EL 1 3/4 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/4 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04032871
No. Fabricante WB228EL 1 3/4 UNMTD BALL BRG
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
Precio339.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1880 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    793699312003
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    793699312003

Descripción general

Descripción del fabricante
WB228EL BRG Y COL WB228EL
  • Rodamiento de bolas no montado de 1 3/4 in, servicio intermedio, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio, diámetro exterior cilíndrico, no relubricable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo