Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento5.8800 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Brida Diámetro4.0000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo2.5000 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.6300 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
Detalles
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144365286
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieS-Flex
- UPC_NO685144365286