Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio40 mm
- Altura total120 mm
- Longitud total137 mm
- Ancho general96 mm
- Tamaño del puerto1-1/2 BSPT
- Peso4.1 kg
Detalles
- AccionamientoNeumático de acción directa
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de fluido compatibleVacío
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv28 Cv
- Presión mínima de funcionamiento-101 kPa
- Número de solenoides1
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +99 °C
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Estándares cumplidosJIS B 2210 10K
Descripción general
- Tipo accionado por aire
- Rangos de caudal de Cv de 0.80 a 43
- Tamaño del orificio: 7mm a 50mm
- Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 Rc(PT)
- Material de sellado: NBR, FKM, EPR