Especificaciones
Detalles
- Capacidad de la batería2.8 Ah
- Química de la bateríaIones de litio
- Características y beneficios• REDLINK tontería: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador • La mejor construcción de su clase: ofrece rendimiento y durabilidad duraderos • Indicador de combustible a bordo: muestra el tiempo de funcionamiento restante para reducir el tiempo de inactividad en el trabajo • Rendimiento en todo tipo de climas: proporciona energía sin desvanecimiento en condiciones extremas en el lugar de trabajo • Versatilidad: alimenta más de 40 herramientas eléctricas inalámbricas Milwaukee M18™
- Para usar con48-59-1801 M18 Herramientas inalámbricas
- Voltaje nominal18 V
- Garantía3 años
Descripción general
- Inteligencia REDLINK: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
- La mejor construcción de su clase: ofrece rendimiento y durabilidad duraderos
- Indicador de combustible a bordo: muestra el tiempo de funcionamiento restante para reducir el tiempo de inactividad en el trabajo
- Rendimiento en todo tipo de climas: proporciona potencia sin pérdida de intensidad en condiciones extremas en el lugar de trabajo
- Versatilidad: alimenta más de 40 herramientas eléctricas inalámbricas Milwaukee M18™
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee