Motion
48-11-2401

Milwaukee Tool
48-11-2401

Paquete de baterías CP1.5 - Para usar con: 48-59-2401 M12 herramientas inalámbricas, plástico
Artículo MI #04033227
No. Fabricante 48-11-2401
Precio102.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-11-2401

Paquete de baterías CP1.5 - Para usar con: 48-59-2401 M12 herramientas inalámbricas, plástico
Artículo MI #04033227
No. Fabricante 48-11-2401

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.89 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Batería
  • Características y beneficios
    • REDLINK tonificación: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador • La mejor construcción de su clase: ofrece un rendimiento y durabilidad duraderos • Rendimiento en todo tipo de climas: proporciona potencia sin pérdida de intensidad en condiciones extremas en el lugar de trabajo • Versatilidad: alimenta las herramientas eléctricas inalámbricas Milwaukee M12™
  • Para usar con
    48-59-2401 M12 Herramientas inalámbricas
  • Número de Upc del fabricante
    045242293049
  • Material
    Plástico
  • Clasificación de potencia
    1.5 Ah, 12 V, 16 W

Descripción general

Descripción del fabricante
48-11-2401 BATERÍA 12V
  • Inteligencia REDLINK: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • La mejor construcción de su clase: ofrece rendimiento y durabilidad duraderos
  • Rendimiento en todo tipo de climas: proporciona potencia sin pérdida de intensidad en condiciones extremas en el lugar de trabajo
  • Versatilidad: potencia las herramientas eléctricas inalámbricas Milwaukee M12™