Motion
48-32-1700

Milwaukee Tool
48-32-1700

Juego o punta de destornillador eléctrico - Número de puntas incluidas: 19, Tipo de punta de punta: Phillips, ranurada, cuadrada, Torx
Artículo MI #04033229
No. Fabricante 48-32-1700
Precio14.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-32-1700

Juego o punta de destornillador eléctrico - Número de puntas incluidas: 19, Tipo de punta de punta: Phillips, ranurada, cuadrada, Torx
Artículo MI #04033229
No. Fabricante 48-32-1700

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Phillips
  • Extremo doble
    De un solo extremo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Conjunto de bits
  • Número de Upc del fabricante
    045242128068
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de bits incluidos
    12
  • Número de piezas
    12
  • A prueba de manipulaciones
    No a prueba de manipulaciones
  • UPC_NO
    045242128068

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-1700 INSERTO DE PUNTA
  • Brocas de plaquita de primera calidad fabricadas con acero para herramientas S2
  • La guía de accionamiento magnético facilita la colocación de los tornillos y evita que la broca se salga del tornillo
  • La funda proporciona almacenamiento e identificación individuales para bits, y la guía de la unidad se encaja cómodamente en la cubierta de la funda
  • La caja magnética proporciona un acceso rápido y fácil