Motion
14407 1 3/8

LOVEJOY INC
14407 1 3/8

68514437360 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1-3/8 pulg. Diámetro de orificio, 12-1/2 pulg. OD, 8.62 pulg. OAL
Artículo MI #04040000
No. Fabricante 14407 1 3/8
Precio6,526.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
14407 1 3/8

68514437360 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1-3/8 pulg. Diámetro de orificio, 12-1/2 pulg. OD, 8.62 pulg. OAL
Artículo MI #04040000
No. Fabricante 14407 1 3/8
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
Precio6,526.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4430V
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.62 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    12.1 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    4.43 pulg.
  • Diámetro exterior
    12-1/2 pulg.
  • Longitud total
    8.62 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    6.62 pulg.
  • Peso
    47.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Relación máxima de velocidad conducida
    2.7:1
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Número de bridas móviles
    1
  • Serie
    Hexadrive
  • Capacidad de par
    270 pulg.
  • UPC_NO
    685144373601

Descripción general

Descripción del fabricante
14407-1-3/8-PULLEY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"