Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Detalles adicionalesEl kit incluye - 10 cal/cm2 AFHOOD con 10 cal/cm2 AS1000HAT - gafas de seguridad con clasificación ANSI - ASBAG - Los kits AS1000HAT y AS1200HAT facilitan aún más la compra de su equipo de protección personal. Estos prácticos kits contienen una AFHOOD de AS1000HAT o AS1200HAT, unas gafas de seguridad de 10 cal/cm2, 15 cal/cm2 o 20 cal/cm2 ATPV y una ASBAG. Los kits de SKA son ideales para usar con programas de EPP que superen los 8 cal/cm2 o con monos y chaquetas con clasificación ATPV de 8 cal/cm2 a 12 cal/cm2 .
- Clasificación de arco10 cal/cm2
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Sistema de aire fresco incluidoNo incluye sistema de aire fresco
- Página de producto del fabricante
- Protección contra arco eléctrico máx.10 cal/cm2