Especificaciones
Dimensions
- Tamaños de puerto1/4 NPT
Details
- AccionamientoSolenoide de operación directa
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento130 psi
- Number Of Ports3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloGoma
- SerieVT3
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
VT317V-5DZ-02N VÁLVULA SOL
- Válvula de vástago de operación directa de 3 puertos
- Junta de goma
- Accionamiento: solenoide simple de 2 posiciones de operación directa
- Rango de presión de funcionamiento: 0 a 0.9 MPa
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad