Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10.5 oz.
- Tamaño del paquete10-1/2 oz
- Gravedad específica1.17
Detalles
- AplicaciónAdhesivos y sellados de muchos materiales diversos, unión de cubierta marina a casco, industrial general, construcción, marina, vehículo especializado
- Rango de temperatura de aplicación4 grados a 95 °F
- Tipo de basePoliuretano
- ColorNegro
- Tipo de contenedorCartucho
- Tiempo de fijación50 a 90 min. a 73 °F y humedad relativa del 50 %
- Curado completo4 mm por 24 h.
- Número de catálogo del fabricante550FC
- Número de stock del fabricante550FC
- Número de Upc del fabricante00048011627953
- Compensación de materialFibra de vidrio, metal, plástico, madera
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 °F 194 °F
- Tipo de paqueteCartucho
- Formulario de productoPegar
- Estándares cumplidosASM-T C920, Tipo S, Grado NS, Clase 25, IMO/MED
- UPC_NO00048011627953
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles29 g/l
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Rápido tiempo de fijación y curado para procesos y productividad acelerados
- La fórmula elástica crea enlaces de alta resistencia
- El adhesivo multistrato funciona en una amplia variedad de sustratos similares y diferentes
- Adhesivo de un componente para una aplicación sencilla sin mezclas ni conjeturas
- Se puede pintar después del curado para obtener resultados profesionales
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions BrochureYour priority is productivity, 3M's priority is you.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.