Motion
62820 SELLADOR ADHESIVO HÍBRIDO 760 GRIS 600 ML PAQUETE DE SALCHICHA

3M
62820 HYBRID ADHESIVE SEALANT 760 GRAY 600 ML SAUSAGE PACK

3M™ Sellador Adhesivo 760 UV, Gris, Paquete de Salchicha de 600 mL, 12/caja
Artículo MI #04045878
No. Fabricante 62820 HYBRID ADHESIVE SEALANT 760 GRAY 600 ML SAUSAGE PACK
Precio47.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62820 HYBRID ADHESIVE SEALANT 760 GRAY 600 ML SAUSAGE PACK

3M™ Sellador Adhesivo 760 UV, Gris, Paquete de Salchicha de 600 mL, 12/caja
Artículo MI #04045878
No. Fabricante 62820 HYBRID ADHESIVE SEALANT 760 GRAY 600 ML SAUSAGE PACK

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    600 ml

Detalles

  • Aplicación
    Panel de unión para colocar en camiones, remolques, vehículos especiales y paneles arquitectónicos
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00048011628202
  • Compensación de material
    Fibra de vidrio, metal, plástico, madera
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F 212 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar
  • UPC_NO
    00048011628202

Descripción general

Descripción del fabricante
62820 SELLADOR ADHESIVO HÍBRIDO 760 GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesión de alto rendimiento
  • Excelente resistencia a los rayos UV
  • Elástico permanente para permitir el movimiento de la articulación
  • 10-30 minutos de duración de la piel, pintable inmediatamente
  • Sellador adhesivo de polímeros modificados con silano (SMP)
  • Bajo COV
  • Capacidades de llenado de espacios
  • El sellador de curado por humedad de un solo componente ofrece una producción simplificada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos