Motion
SELLADOR ADHESIVO DE VIDRIO DE POLIURETANO 05613 OEM 590 NEGRO 50GL TAMBOR

3M
05613 OEM POLYURETHANE GLASS ADHESIVE SEALANT 590 BLACK 50GL DRUM

3M™ Sellador adhesivo de vidrio de poliuretano 590, negro, tambor de 55 galones con cabezal abierto (red de 50 galones)
Artículo MI #04045883
No. Fabricante 05613 OEM POLYURETHANE GLASS ADHESIVE SEALANT 590 BLACK 50GL DRUM
Precio13,976.95 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05613 OEM POLYURETHANE GLASS ADHESIVE SEALANT 590 BLACK 50GL DRUM

3M™ Sellador adhesivo de vidrio de poliuretano 590, negro, tambor de 55 galones con cabezal abierto (red de 50 galones)
Artículo MI #04045883
No. Fabricante 05613 OEM POLYURETHANE GLASS ADHESIVE SEALANT 590 BLACK 50GL DRUM
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
Precio13,976.95 USD/d

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    50 galones (EE. UU.)

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Negro
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Número de Upc del fabricante
    00051135056134
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +95 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +95 °F
  • Tipo de paquete
    Tambor
  • UPC_NO
    00051135056134

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO DE VIDRIO DE POLIURETANO DE 05613 OEM
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Tiempo de autonomía de 3 horas y 25
  • Tiempo de piel de 40 minutos
  • Prueba de colisión según FMVSS 212, adecuada para la unión estructural de vidrio