Motion
DMD-40-1 ENLACE DE DESACTIVACIÓN AP

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-40-1 DOFF LINK AP

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #04046099
No. Fabricante DMD-40-1 DOFF LINK AP
Precio48.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-40-1 DOFF LINK AP

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #04046099
No. Fabricante DMD-40-1 DOFF LINK AP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$48.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.72 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.06 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    CAP-7466-P
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    400
  • UPC_NO
    716647585175

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-40-1 ENLACE DE DESACTIVACIÓN AP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo