Motion
1X150 ENTREGA DE COMBUSTIBLE 200

GATES RUBBER CO
1X150 FUEL DELIVERY 200

1X150 ENTREGA DE COMBUSTIBLE 200
Artículo MI #04046427
No. Fabricante 1X150 FUEL DELIVERY 200
Precio22.85 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1X150 FUEL DELIVERY 200

1X150 ENTREGA DE COMBUSTIBLE 200
Artículo MI #04046427
No. Fabricante 1X150 FUEL DELIVERY 200
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
Precio22.85 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    150 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.50 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo carboxilado - Tipo C4
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de aceites combustibles y combustible diésel en aplicaciones a temperaturas tan bajas como –40°F (–40°C). Compatible con combustibles Bio-Diesel hasta B20. La manguera permanece flexible a –20°F (–29°C). Para servicios comerciales domésticos y de servicio pesado donde se requiere una cubierta resistente a la abrasión y que no deja marcas.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075156482
  • Presión de trabajo
    13.8

Descripción general

Descripción del fabricante
1 SUMINISTRO MAESTRO DE COMBUSTIBLE 200