Motion
W2SS227
Rueda de raíl lineal de doble cara: serie WSSX, tamaño de rueda de 2 in, diámetro exterior de 1.210 in, ancho de 0.438 in, diámetro de orificio de 0.3750 in
Artículo MI #04046598
No. Fabricante W2SS227
Price$130.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de raíl lineal de doble cara: serie WSSX, tamaño de rueda de 2 in, diámetro exterior de 1.210 in, ancho de 0.438 in, diámetro de orificio de 0.3750 in
Artículo MI #04046598
No. Fabricante W2SS227
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
Su precio$130.27/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Carga axial
    117 lbf
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.210 pulg.
  • Peso
    0.86 lb
  • Tamaño de la rueda
    2 pulg.
  • Ancho
    0.438 pulg.

Details

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable 440C
  • Lubricante
    Krytox227
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable 440C
  • Capacidad de carga radial
    494 lbf
  • Material de retención
    Acero inoxidable 304
  • Serie
    WSSX
  • Material del escudo
    Acero inoxidable 304

Descripción general

Descripción del fabricante
W2SS227 RUEDA DOBLE
  • Acero inoxidable AISI 440C resistente a la corrosión
  • Rodamiento de bolas de contacto angular de doble fila
  • Rectificado de precisión 90° vee en superficies de carrera interiores o exteriores
  • Endurecido para cargas pesadas y durabilidad
  • Escudos para proteger contra grandes residuos e impactos
  • Compatible con sala limpia y alta temperatura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron