Motion
98230

ANSELL
98230

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* G60 - Tamaño pequeño, ANSI Nivel de corte A2, completamente recubiertos con nitrilo
Artículo MI #04046893
No. Fabricante 98230
Precio16.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
98230

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* G60 - Tamaño pequeño, ANSI Nivel de corte A2, completamente recubiertos con nitrilo
Artículo MI #04046893
No. Fabricante 98230

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Completamente recubierto
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento completo de nitrilo
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
98230 07G60 GUANTES RECUBIERTOS DE NITRILO TALLA 7
  • El revestimiento de aramida proporciona resistencia al corte y protección contra el contacto térmico intermitente hasta 212 F
  • El exclusivo revestimiento de nitrilo texturizado mejora el agarre en superficies secas o húmedas
  • Resistencia al corte ANSI nivel 2/EN388 nivel 2
  • El forro de aramida proporciona resistencia al corte y un ajuste cómodo
  • Excelente destreza para mejorar la productividad
  • Recubrimiento de nitrilo texturizado

También puede gustarle