Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorCompletamente recubierto
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- Descripción Palabra claveRecubrimiento completo de nitrilo
- Nivel de resistencia al corte En 3882
- Número de Upc del fabricante036000982343
- UPC_NO036000982343
Descripción general
- El revestimiento de aramida proporciona resistencia al corte y protección contra el contacto térmico intermitente hasta 212 F
- El exclusivo revestimiento de nitrilo texturizado mejora el agarre en superficies secas o húmedas
- Resistencia al corte ANSI nivel 2/EN388 nivel 2
- El forro de aramida proporciona resistencia al corte y un ajuste cómodo
- Excelente destreza para mejorar la productividad
- Recubrimiento de nitrilo texturizado