Motion
197TDO705CD
Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 19.7500 pulg. de diámetro interior, 28.0000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #04047243
No. Fabricante 197TDO705CD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 19.7500 pulg. de diámetro interior, 28.0000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #04047243
No. Fabricante 197TDO705CD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    19.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    28.0000 pulg.
  • Peso
    873 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa de doble fila
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.20.00.80
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293393971
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    TDO
  • UPC_NO
    662293393971

Descripción general

Descripción del fabricante
197TDO705CD BRG
  • Fabricado en EE. UU.