Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla1-1/2 ranurado en, 12 ranurado en, 4 ranurado en, 6 ranurado en, 8 ranurado en
- Tamaños de boquilla1/4 (ranura) pulg., 3/16 (ranura) pulg., 3/8 (ranura) pulg., 5/16 (ranura) pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de mangoEmpuñadura antideslizante
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores6
- Estilo de boquillaRanurado