Motion
L18-04AMB
Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 1/2 NPT , tazón de metal, flujo máximo de 96 cfm, capacidad de aceite de 4.09 oz
Artículo MI #04047399
No. Fabricante L18-04AMB
Precio136.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 1/2 NPT , tazón de metal, flujo máximo de 96 cfm, capacidad de aceite de 4.09 oz
Artículo MI #04047399
No. Fabricante L18-04AMB
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
Precio136.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Metal
  • Opciones del recipiente
    Ninguna
  • Tipo de lubricador
    Compacto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Caudal máximo
    96 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Aceite Capacidad  
    4.09 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 150 °F
  • Lubricantes recomendados
    AAG 10/150SSU
  • Serie
    L18

Descripción general

Descripción del fabricante
L18-04AMB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno