Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal20 mm
- Longitud total80 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- Capacidad de carga estática axial170 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+100 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial300 N
- Estilo de raílTren X
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto