Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C12.44 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso17 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.6 A
- Eficiencia a plena carga68 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP01
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856037589
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajePerno redondo/extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856037589
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Soporte de extremo de bastidor y eje cerrado Modelo de velocidad única Enchufe para marcha atrás resistente al clima 30” conductores largos Eje con eslinga de eje plano 1-5/8” Tornillos pasantes extendidos en el extremo del eje Protección térmica de reinicio automático Kits de montaje en terminal y otros accesorios disponibles, consulte la sección Accesorios