Motion
SAFE-RLSSB 325-100-S-A-MR

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 325-100-S-A-MR

Bloqueos de varilla - Para usar con embragues y frenos neumáticos, varillas guía independientes, acabado anodizado negro, continuo de 33 a 150 °F, rango de temperatura intermitente de hasta 212 °F, eje de entrada de 5.00 pulg.
Artículo MI #04047784
No. Fabricante SAFE-RLSSB 325-100-S-A-MR
Precio2,247.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 325-100-S-A-MR

Bloqueos de varilla - Para usar con embragues y frenos neumáticos, varillas guía independientes, acabado anodizado negro, continuo de 33 a 150 °F, rango de temperatura intermitente de hasta 212 °F, eje de entrada de 5.00 pulg.
Artículo MI #04047784
No. Fabricante SAFE-RLSSB 325-100-S-A-MR
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
Precio2,247.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    Menos de 0.008 pulgadas
  • Fuerza de retención
    830 lb
  • Longitud total
    5.00 pulg.
  • Ancho general
    3.75 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Tamaño de la varilla
    1.000 pulg.
  • Peso
    8.10 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Requisitos de la varilla: HRC60 o cromado duro, mínimo de 20 micras, tolerancia de h8 , rugosidad, vida útil del actuador de 1.6 micras - Más de 1,000,000 ciclos de retención estática y 500 restricciones de liberación manual - No se puede utilizar en aplicaciones de parada dinámica cíclica, rotación de la varilla no permitida cuando está bloqueada, consulte a Nexen para su uso en aplicaciones de lavado o húmedas. Se puede utilizar para paros de emergencia dinámicos poco frecuentes. Se pueden apilar múltiples bloqueos de barras para fuerzas de sujeción más altas.
  • Volumen de la cámara de aire
    3.200 pulg.3
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    70 ms
  • Finalizar
    Negro anodizado
  • Para usar con la serie
    Embragues neumáticos y frenos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284320306
  • Presión máxima
    120 psi
  • Presión mínima de liberación
    60 psi
  • Estilo de montaje
    Varillas de guía independientes
  • Categoría de piezas
    Controles, sensores y paneles
  • Calificaciones
    ISO 6431, IP67, supera las normas NEMA 4X, CE y RoHS
  • Serie
    RLSS 325-100-S-A-MR
  • Rango de temperatura
    De 33 a 150 °F Continuo, hasta 212 °F Intermitente
  • UPC_NO
    662284320306

Descripción general

Descripción del fabricante
966137 RLSS 325-100-S-A-MR BLOQUEO DE VARILLA
  • Engranado por resorte, liberación manual, holgura baja, clasificación IP67 , sin desplazamiento de varilla al engranar, compacto
  • Soportes de montaje y accesorios no suministrados
  • Múltiples muelles para un rendimiento de sujeción más fiable
  • Sensor de modo de bloqueo opcional para retroalimentación del sistema de control

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"