Motion
12NABTY X50FT

Gates
12NABTY X50FT

Tubos: 0.750 pulg. de diámetro exterior, 50 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 3.00 pulg.
Artículo MI #04047853
No. Fabricante 12NABTY X50FT
Precio322.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12NABTY X50FT

Tubos: 0.750 pulg. de diámetro exterior, 50 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 3.00 pulg.
Artículo MI #04047853
No. Fabricante 12NABTY X50FT
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
Precio322.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.00 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    800 psi
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nailon
  • Material del tubo interior
    Nailon sin costuras
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053799873
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    150 psi
  • Material del tubo
    Nailon sin costuras
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, aire de uso general
  • UPC_NO
    072053799873

Descripción general

Descripción del fabricante
12NABTYX50 TUBO A/B AMARILLO
  • Cumple con los requisitos del DOT FMVSS 106 y SAE J844
  • Varios colores disponibles
  • Rango de temperatura: -40C a +93C / -40F a +200F

También puede gustarle