Motion
49-00-5400

Milwaukee Tool
49-00-5400

49-00-5400 Milwaukee - Hoja de sierra alternante dentada - Bimetálica, de corte fino, 4 pulg. de largo
Artículo MI #04047860
No. Fabricante 49-00-5400
Precio28.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-00-5400

49-00-5400 Milwaukee - Hoja de sierra alternante dentada - Bimetálica, de corte fino, 4 pulg. de largo
Artículo MI #04047860
No. Fabricante 49-00-5400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4.0 pulg.
  • Ancho
    4.0 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñadas para maximizar el rendimiento de corte de la nueva sierra de vaivén M12 HACKZALL®, estas cuchillas tienen un diseño Kerf delgado que reduce la cantidad de resistencia al corte y la resistencia al mismo tiempo, lo que da como resultado más cortes por carga de batería. Las cuchillas especializadas están disponibles para una variedad de aplicaciones de climatización, electricidad, plomería y mantenimiento/reparación. Incluye 3 cuchillas.
  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Incluye
    tres 4in. cuchillas de corte de fibra de vidrio
  • Número de Upc del fabricante
    045242160266
  • Número de dientes
    10
  • Diseño de forma
    Kerf fino
  • UPC_NO
    045242160266

Descripción general

Descripción del fabricante
49-00-5400 CHAQUETA DE HOJA DE FIBRA DE VIDRIO
  • Kerf fino para hasta un 35 % más de cortes por carga en comparación con las hojas de sierra alternativas líderes
  • Longitud de hoja corta para cortar en lugares estrechos
  • Construcción bimetálica para una mayor durabilidad del diente y una larga vida útil de la cuchilla
  • Corta suelos de fibra de vidrio, baldosas de cerámica, yeso y madera dura