Motion
85078
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango con agarre acolchado, redondo, forma de hoja cuadrada, resistente a la corrosión, juego de 8 piezas
Artículo MI #04047877
No. Fabricante 85078
Precio 130.47 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango con agarre acolchado, redondo, forma de hoja cuadrada, resistente a la corrosión, juego de 8 piezas
Artículo MI #04047877
No. Fabricante 85078

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio 130.47 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1 Phillips de pulg., 1-1/4 ranurado de pulg., 3 Phillips de pulg., 3 ranurado de pulg., 4 Phillips de pulg., 4 ranurado de pulg., 6 Phillips de pulg., 6 ranurado de pulg.
  • Longitud total
    10-15/16 ranurado en, 11 Phillips en, 3-7/16 Phillips en, 3-7/16 ranurado en, 6-3/4 Phillips en, 6-3/4 ranurado en, 8-11/32 ranurado en, 8-5/16 Phillips en
  • Tamaños de boquilla
    N.o 1 (Phillips), N.o 2 (Phillips), N.o 3 (Phillips)

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Redondo, cuadrado
  • Tipo de cuchilla
    Redondo, cuadrado
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    8
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado
  • UPC_NO
    092644850783

Descripción general

Descripción del fabricante
85078 8 JUEGO DE DESTORNILLADORES PC
  • Selección de uso general de los destornilladores más utilizados
  • Incluye un destornillador de punta de gabinete, tres destornilladores de punta keystone y cuatro destornilladores de punta Phillips
  • Mango con agarre acolchado para mayor par y comodidad
  • Chapado en cromo de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
  • Las bridas internas del interior del mango proporcionan un anclaje de cuchilla sólido y resistente a giros
  • Ejes especiales tratados térmicamente
  • Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
  • Punta maquinada con precisión para un ajuste exacto
  • Tip-Ident® identifica rápidamente el tipo de destornillador y la orientación de la punta
  • El kit contiene: #600-1, #601-3, #600-4, #602-6, #603-1, #603-3, #603-4, #603-6 en un recipiente de plástico reutilizable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo