Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del salpicadero24
- Diámetro de la brida2.3800 pulg.
- Grosor de la brida0.3200 pulg.
- Factor de corte de la manguera134.9 mm
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Diámetro interior de la manguera1.5000 pulg.
- Longitud total229.9 mm
- Tamaño de la roscaBrida de junta tórica código 24 # 61
Detalles
- Detalles adicionalesA medida que las plataformas de equipos móviles se vuelven más compactas y potentes, requieren una manguera hidráulica de mayor diámetro con presiones de trabajo más altas para satisfacer las demandas de rendimiento. Los grandes equipos utilizados en industrias como la minería, el petróleo y el gas, y la construcción están impulsando el tamaño actual de la manguera y los límites de presión. Para satisfacer esta demanda, Gates presenta una novedad en la industria: el acoplamiento sin filo 32GSM .
- RecubrimientoRecubrimiento Tuff
- Tipos de bandas compatiblesNinguna
- Serie de mangueras compatiblesEFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
- ConfiguraciónTubo doblado
- Nombre corto de la conexión 1Engarzado
- Nombre corto de conexión 2Con bridas
- País de origenEE. UU.
- Finalizar géneroBrida
- Tipo de extremo 1FL
- Familia de conexiones de conexiónEngarzado a bridado
- Forma de ajuste45° Codo
- Tipo de accesorioBrida - Junta tórica código 61
- Tipo de control de flujoNinguna
- Para usar conEFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Número de Upc del fabricante770075394525
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento+250 °F
- Presión máxima de funcionamiento+3000 psi
- Presión máxima de trabajo3000 psi
- Número de puertos2
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de selloJunta tórica
- Estándares cumplidosASTM, SAE
- GiroNo
- UPC_NO770075394525
Descripción general
- Mayor potencia y capacidad de los equipos existentes al reemplazar los conjuntos de mangueras de 2 pulg.; , 5000 psi; un conjunto de mangueras flexible y fácil de enrutar para reemplazar 2 pulg.; tubería rígida en plataformas de equipos abarrotadas; un vástago maquinado a partir de una sola pieza de acero sólido para mayor resistencia e integridad; un diseño sin filo que no requiere equipos ni habilidades especiales, lo que reduce el riesgo de soplados o fugas;
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.